Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cacciavite dinamometrico per l'avvitamento controllato alla coppia di serraggio specifica
- Valore di coppia leggibile sulla finestrella integrata con visualizzazione numerica, regolazione continua tramite apposito utensile
- Manico ergonomico multicomponente dal design leggero e compatto per un facile utilizzo. Misura del manico ergonomico adattata sulla gamma della coppia di serraggio.
- Segnale di scatto al raggiungimento del valore di coppia di serraggio impostato.
- Lama con porta inserti da 1/4 poll.
- Precisione del ±6% rispetto al valore della scala impostato.
- Conforme a DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Fornito in una custodia in materiale plastico
Contenuto:
- Manico
- Utensile di regolazione
- Lama con porta inserti da 1/4 poll.
- Rapporto di taratura e test di fabbrica
Nell’industria e nell’artigianato vi sono numerosi casi di avvitamenti sensibili e di sicurezza che richiedono un serraggio con una coppia definita Fissaggi su componenti elettrici sensibili come morsetti, fotocellule, connettori, ecc. Settore Auto come: interventi su airbag, colonna di sterzo, fissaggi di componenti in plastica, fissaggi su biciclette: cambi, freni a disco, freni normali, ecc. Tecnologia medica, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.