Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cacciavite dinamometrico per l'avvitamento controllato alla coppia di serraggio specifica
- Valore di coppia leggibile sulla finestrella integrata con visualizzazione numerica, regolabile tramite inserimento nell'impugnatura e rotazione del regolatore di coppia
- Impugnatura ergonomica multicomponente dal design leggero e compatto per un facile utilizzo. Misura dell'impugnatura ergonomica regolata sulla gamma di coppia.
- Segnale di scatto al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Lama con attacco 1/4" per inserti
- Precisione del ±6% rispetto al valore della scala impostato
- A norma DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Fornito in una custodia in plastica
Fornitura:
- Impugnatura
- Regolatore di coppia
- Lama con attacco 1/4" per inserti
- Rapporto di taratura
Nell’industria e nell’artigianato vi sono numerosi casi di avvitamenti sensibili e di sicurezza che richiedono un serraggio con una coppia definita Fissaggi su componenti elettrici sensibili come morsetti, fotocellule, connettori, ecc. Settore Auto come: interventi su airbag, colonna di sterzo, fissaggi di componenti in plastica, fissaggi su biciclette: cambi, freni a disco, freni normali, ecc. Tecnologia medica, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.