Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite dinamometrico da 1/4"
Cacciavite dinamometrico per il serraggio controllato in senso orario
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Precisione del meccanismo di scatto: ± 6% del valore impostato
Conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003, Tipo II, Classe D
Regolazione semplice e veloce dei valori di coppia senza bisogno di utensili aggiuntivi
È sufficiente spingere indietro la boccola, ruotare il manico e il gioco è fatto!
Impugnatura morbida con attacco quadro da 1/4'' alla fine dell'impugnatura
Ad esempio: prolunga con manico a T per trasmissioni con potenza più elevata
Con certificato di taratura e manuale di istruzioni; fornito in una cassetta di plastica
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
Per l'assemblaggio professionale di sensori di monitoraggio della pressione degli pneumatici, collegamenti a vite per automobili, biciclette, motocicli, quadri elettrici, modellini, dispositivi elettronici, attività di assemblaggio industriale ed inserti sostituibili
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.