Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite dinamometrico 1/4"
Cacciavite con coppia di serraggio, portainserti da 1/4 di pollice, attacco da 1/4 di pollice e serraggio in senso orario
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione nel serraggio con +/- 6 % di tolleranza rispetto al valore di scala impostato
- Impostazione della coppia rapida e semplice: È sufficiente far scorrere indietro il manicotto e ruotare l'impugnatura
- L'impugnatura dalla forma ergonomica con componenti in materiale morbido garantisce una buona presa
- Attacco quadro da 1/4 di pollice sull'estremità dell'impugnatura per l'uso con un accessorio, ad esempio, un manico a T
- Conforme DIN EN ISO 6789-1, Tipo II, Classe D
- Con certificato di calibrazione e istruzioni per l’uso
- Fornito in una custodia in materiale plastico
- Gli utensili di precisione, come le chiavi dinamometriche, devono essere ispezionati regolarmente utilizzando l'apposita apparecchiatura di misurazione e regolati se necessario
- Si consiglia di eseguire una calibrazione regolare ogni 12 mesi o dopo 5000 operazioni di serraggio dal primo utilizzo della chiave dinamometrica
La chiave dinamometrica Lenton è ideale per l'assemblaggio professionale di sensori e sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, nonché per collegamenti a vite nel settore automobilistico, nella produzione di modelli, su biciclette e motociclette, in quadri elettrici, dispositivi elettronici, per lavori di assemblaggio industriale e inserti sostituibili.
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.