Cacciavite isolato VDE A taglio piatto
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite isolato VDE A taglio piatto
Isolato 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
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
- Lama: Brunita, isolata
- Punta: Secondo normativa DIN ISO 2380-1-B
- Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV
- Indicazione dell'anno di fabbricazione
- Prove d'urto a freddo più rigorose
Norma: EN 60900:2012
Area di applicazione
Isolati 1000 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.