Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite mini a cricchetto 12 pezzi
Striscia portainserti (10 pezzi) e inserto PH2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impugnatura: Impugnatura a 2 componenti
- Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata lucida
- Attacco: DIN 3126-D 6.3
- Per un'applicazione di coppia elevata in spazi ristretti
- Manopola di regolazione a 3 posizioni: Cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano
- 45 denti, coppia di serraggio massima fino a 40 Nm
- Sistema di collegamento variabile per tutti gli inserti esagonali con attacco da 6,35 mm = 1/4"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.