Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La testa a sfera può essere inserita con un angolo fino a 25° per un facile accesso alla vite
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie esterna morbida e di facile impugnatura
- Manico dal design ergonomico con lati piatti per una coppia maggiore rispetto ai manici rotondi, in quanto il manico si adatta meglio alla mano e può essere trasmessa una maggiore forza
- Selezione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo del profilo e della misura della chiave sul manico
- Estremamente robusto grazie alla lama esagonale, cromata spazzolata per proteggerla dalla corrosione
- Miglior montaggio possibile nella vite grazie alla punta Black Point
- Punta simile a DIN EN 2936
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.