Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite, 1/4 poll. con portainserti
Lama tonda con magnete e testa nichelata lucida
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Azione rapida
- Cacciavite con lama tonda e portainserti magnetico
- Particolarmente durevole grazie alla testa nichelata lucida
- Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D
Presa sicura
- Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo
- Il manico presenta lati appiattiti per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo dell'attacco e alla misura stampati sul manico
Per l'uso con inserti esagonali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.