Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite con serbatoio portainserti contiene 12 inserti
Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente e lama tonda cromata lucida con magnete
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Profilo anteriore: 1/4 poll.
- Tipo profilo anteriore: Esagono esterno
- Numero inserti: 12 PZ
- Larghezza impugnatura: 37,5 mm
- Lunghezza lama: 90 mm
- Lunghezza impugnatura: 121 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficienza a portata di mano
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Ottima trasmissione di potenza e maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite con serbatoio portainserti
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti
- Grazie all'attacco standard da 1/4 poll., la sostituzione è semplice in caso di perdita di un inserto
- Selezione rapida dell'inserto corretto con la codifica colori Würth
- Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile
La massima qualità
- Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Il cacciavite con serbatoio portainserti è disponibile con diverse attrezzature.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.