Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio con attacco per cintura
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio multifunzione con attacco per cintura, per lavorare in modo ergonomico e sicuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impugnatura con serbatoio porta inserti
- Impugnatura a 2 componenti per una trasmissione di potenza ottimale, comoda da maneggiare
- Serbatoio portainserti estraibile e girevole per trovare subito l'inserto desiderato
- Per max dodici inserti da ¼ poll., 25 mm
Lama
Lama tonda sottile in acciaio inossidabile con magnete
Cacciavite a cricchetto
- Potente cricchetto a 28 denti
- Ideale per l'avvitamento con una sola mano, facile cambio di direzione
Astuccio con attacco per cintura
- 2 pratici elastici all'esterno porta penne, cacciaviti piccoli, ecc.
- Con 4 forti magneti sulla parte anteriore dell'astuccio per trattenere piccoli componenti come viti, dadi, chiodi, inserti, ecc., per avere tutto a portata di mano con le mani libere
- Con chiusura a strappo per riporre in modo sicuro il cacciavite. Per un azionamento ergonomico con una sola mano, la chiusura può essere facilmente fissata alla parte posteriore
- Con passante per cintura fino a 80 mm di larghezza
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Compatibile con il cacciavite con serbatoio portainserti, con e senza cricchetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.