Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 1
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 2
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 3
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 4
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 5
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 6
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2

Cacciavite con serbatoio portainserti, impugnatura a pistola bicomponente, luce LED, funzione a cricchetto e 7 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lavoro ottimizzato


  • La posizione dell'impugnatura può essere adattata alle condizioni di lavoro per un lavoro ottimale ed ergonomico

  • L'impugnatura bicomponente con nucleo rigido e superficie morbida e antiscivolo garantisce un lavoro senza fatica

  • Trasmissione della forza ottimale quando utilizzato come cacciavite standard o in posizione di pistola a 60°

  • Potente funzione cricchetto regolabile a tre posizioni con 45 denti e una coppia massima fino a 40 Nm

  • La luce a LED direttamente sul collegamento a vite fornisce una buona illuminazione dell'area di lavoro

  • Il serbatoio può contenere fino a sei inserti per una sostituzione rapida e semplice delle punte


Qualità ZEBRA robusta


  • Gambo robusto corto con finitura cromata e opaca

  • Il portainserti magnetico mantiene saldamente l'inserto.

  • Punta conforme alla norma DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm