Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 2
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 2 - 1
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 2 - 2
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 2 - 3
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 2 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e serbatoio porta inserti, set 2

8 pezzi. È composto da un cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola, portainserti, luce LED e 7 inserti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cricchetto ad alte prestazioni


  • Manopola di regolazione a 3 posizioni: Cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano

  • 45 denti, coppia di serraggio massima 40 Nm


Impugnatura a 2 componenti per un lavoro ergonomico ottimale


  • Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come cacciavite a pistola in posizione a 60° grazie al manico regolabile


Con luce a Led integrata


  • La zona di lavoro è sempre ben illuminata, la luce illumina direttamente la vite


Luce: 2 led luminosi, batteria LR41 4,5 V



Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata spazzolata



Attacco: quadro 1/4", DIN 3126-D 6.3



Contenuto: 8 pz.


  • 1 cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola, portainserti e luce LED (vuoto)

  • 1 inserto AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; intaglio 0,8 x 5,5 mm