Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calamita angolare
Calamita angolare - 1
Calamita angolare - 2
Calamita angolare - 3
Calamita angolare - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calamita angolare

Fissatore angolare magnetico per un rapido fissaggio in lavori di montaggio e saldatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Giunzione precisa di componenti metallici piatti, ricurvi o rotondi

  • Sostituisce "il secondo uomo" durante le fasi di montaggio, consentendo un risparmio di tempo e di costi

  • Per rimuoverla, è sufficiente inclinarla su un lato.

  • Angolazioni: 30 °, 45 °, 75° e 90° (vedere l'immagine). Altre opzioni: 105 °, 120° e 180°