Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calibro a nonio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calibro a nonio

Con pulsante di bloccaggio

  • Gamma di misurazione lunghezza max: 150 mm
  • Gamma di misurazione lunghezza min/max: 0-150 mm
  • Scala a nonio (sistema imperiale): 1/128 poll.
  • Scala a nonio: 0,05 mm
  • Lunghezza ganascia: 40 mm
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
Cod. art. Gamma di misurazione lunghezza max Gamma di misurazione lunghezza min/max Scala a nonio (sistema imperiale) Scala a nonio Numero UI
Prezzo/UI
071576 01
150 mm 0-150 mm 1/128 poll. 0,05 mm
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
  • Tabella delle filettature sulla parte posteriore

  • Inossidabile

  • Scala e noni con cromatura opaca

  • Superficie di misurazione rettificata e lappata

  • Scala di profondità sul calibro

  • Fornito in una elegante valigetta

  • DIN 862