Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Calibro digitale
Calibro con rotella zigrinata, vite di bloccaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Unità di misura:
- sistema metrico o in pollici, conversione diretta
- Display digitale LCD 10 mm
- Compatibilità con uscita dati RS 232
- Batteria:
- batteria all’ossido di argento da 1,5 V (SR44)
- Spia di monitoraggio della tensione batteria sul display
- Spegnimento automatico/5 min.
- Acciaio inossidabile, temprato e levigato
- Superfici di misurazione rettificate e lappate
- Con vite di bloccaggio
- Micrometro di profondità piatto
- Tabella delle filettature sulla parte posteriore, micrometro di profondità sul calibro
Fornito in una custodia in plastica.
Il calibro è dotato di due bracci di misurazione su ciascun lato per misurare le dimensioni interne ed esterne. Il calibro dispone inoltre di un micrometro di profondità utilizzabile, ad esempio, per misurare i fori. Il calibro presenta una tabella sulla parte posteriore per consultare il diametro dei fori maschiati nel taglio della filettatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.