Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calibro
Calibro - 1
Calibro - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calibro

Con pulsante di bloccaggio

  • Campo di misurazione lunghezza max: 150 mm
  • Campo di misurazione lunghezza min/max: 0-150 mm
  • Lettura nonio pollici: 1/128 poll.
  • Lettura nonio: 0,05 mm
  • Lunghezza ganascia: 40 mm
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
Cod. art. Campo di misurazione lunghezza max Campo di misurazione lunghezza min/max Lettura nonio pollici Lettura nonio Numero UI
Prezzo/UI
071576 01
150 mm 0-150 mm 1/128 poll. 0,05 mm
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
  • Tabella delle filettature sulla parte posteriore

  • Inossidabile

  • Scala e noni con cromatura opaca

  • Superficie di misurazione rettificata e levigata

  • Scala di profondità sul calibro

  • Fornito in un'elegante valigetta

  • DIN 862