Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio
- Campo di misurazione lunghezza max: 150 mm
- Lettura nonio pollici: 1/128 poll.
- Lettura nonio: 0,05 mm
- Lunghezza ganascia: 40 mm
- Campo di misurazione lunghezza min/max: 0-150 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tabella delle filettature sulla parte posteriore
- Acciaio inossidabile
- Scala e scala a nonio con finitura cromata spazzolata
- Superfici di misurazione rettificate e lappate
- Micrometro di profondità sul calibro
- Fornito in un elegante astuccio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.