Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Calibro a corsoio tascabile, piccolo Con vite di bloccaggio superiore e calibro di profondità piatto
- Campo di misurazione lunghezza max: 100 mm
- Lunghezza ganascia: 27 mm
- Lettura nonio superiore: 0,05 mm
- Lettura nonio inferiore: 1/20 mm
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Peso prodotto (per pezzo): 89 g
- Campo di misurazione lunghezza min/max: 0-100 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie di misurazione rettificata e levigata
- Nonio e scala con cromatura opaca
- Tabella delle filettature nella parte posteriore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.