Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calibro a corsoio tascabile, piccolo Con vite di bloccaggio superiore e calibro di profondità piatto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calibro a corsoio tascabile, piccolo Con vite di bloccaggio superiore e calibro di profondità piatto

  • Campo di misurazione lunghezza max: 100 mm
  • Lunghezza ganascia: 27 mm
  • Lettura nonio superiore: 0,05 mm
  • Lettura nonio inferiore: 1/20 mm
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Peso prodotto (per pezzo): 89 g
  • Campo di misurazione lunghezza min/max: 0-100 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio

Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio superiore e calibro di profondità piatto

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio superiore e calibro di profondità piatto

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio

Calibro digitale

Calibro digitale

Calibro di precisione Con certificato di taratura

Calibro di precisione Con certificato di taratura

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio inferiore e calibro di profondità rotondo

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio inferiore e calibro di profondità rotondo

Calibro Con regolazione di precisione e vite di bloccaggio superiore

Calibro Con regolazione di precisione e vite di bloccaggio superiore

Calibro di alta precisione con quadrante

Calibro di alta precisione con quadrante

Calibro

Calibro

Calibro di precisione

Calibro di precisione

Set dime per raggi concavi e convessi

Set dime per raggi concavi e convessi

Calibro a corsoio di precisione

Calibro a corsoio di precisione

Strettoio a vite in ghisa malleabile con tappi di protezione

Strettoio a vite in ghisa malleabile con tappi di protezione

Calibro digitale

Calibro digitale

Micrometro Con dimensioni di riferimento

Micrometro Con dimensioni di riferimento

Calibro digitale con corpo in materiale plastico

Calibro digitale con corpo in materiale plastico

Calibro digitale con certificato di taratura

Calibro digitale con certificato di taratura

Scalpello smussato

Scalpello smussato

Flessometro

Flessometro

Micrometro, digitale

Micrometro, digitale

Calibro per freno disco

Calibro per freno disco

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Squadra di precisione

Squadra di precisione

Sacco per ristrutturazione SMALL BAG

Sacco per ristrutturazione SMALL BAG

Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1

Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1

Morsa parallela Heuer con guida centrale regolabile

Morsa parallela Heuer con guida centrale regolabile

Livella con due manici

Livella con due manici

Micrometro per interni

Micrometro per interni

Misuratore laser WDM 8-14

Misuratore laser WDM 8-14

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Lama intercambiabile Per cacciavite

Lama intercambiabile Per cacciavite

Chiodo a testa piana

Chiodo a testa piana

Maschio filettatura metrica TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Maschio filettatura metrica TIME-SERT®

Squadra semplice di precisione Classe di precisione 2 a norma DIN 875; in acciaio

Squadra semplice di precisione Classe di precisione 2 a norma DIN 875; in acciaio

Rilevatore d'angoli Winkelfix mini

Rilevatore d'angoli Winkelfix mini

Flessometro con corpo in materiale plastico

Flessometro con corpo in materiale plastico

Spessimetro di precisione

Spessimetro di precisione

Calibro di profondità, digitale

Calibro di profondità, digitale

Disco orario con raschietto

Disco orario con raschietto

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Doppimetro in legno

Doppimetro in legno

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Squadra semplice di precisione Precisione 1 a norma DIN 875, in acciaio al carbonio

Squadra semplice di precisione Precisione 1 a norma DIN 875, in acciaio al carbonio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Morsa parallela in acciaio forgiato

Morsa parallela in acciaio forgiato

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453

Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453

Spesso acquistato insieme a
Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14

Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14

Tassello in nylon con vite t.c. ROSA

Tassello in nylon con vite t.c. ROSA

Nastro adesivo in alluminio puro

Nastro adesivo in alluminio puro

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Battitraccia con rapporto di trasmissione

Battitraccia con rapporto di trasmissione

Crimpatrice a inserimento laterale

Crimpatrice a inserimento laterale

Tassello in acciaio con vite t.e. e rondella z.g. WMV

Tassello in acciaio con vite t.e. e rondella z.g. WMV

Silicone antifuoco  SIL 240

Silicone antifuoco SIL 240

Pistola manuale per cartucce e sacchetti

Pistola manuale per cartucce e sacchetti

Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Polvere speciale per battitraccia

Polvere speciale per battitraccia

Tubetto terminale DUO Con manicotto in plastica

Tubetto terminale DUO Con manicotto in plastica

Coltello apri cartuccia

Coltello apri cartuccia

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Cassetta di derivazione da parete

Cassetta di derivazione da parete

Scatola con coperchio con viti in plastica da 1/4 di giro

Scatola con coperchio con viti in plastica da 1/4 di giro

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto