Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calibro a corsoio tascabile, piccolo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calibro a corsoio tascabile, piccolo

Con vite di bloccaggio

  • Gamma di misurazione lunghezza max: 100 mm
  • Gamma di misurazione lunghezza min/max: 0-100 mm
  • Lunghezza ganascia: 27 mm
  • Scala a nonio inferiore: 1/20 mm
  • Scala a nonio superiore: 0,05 mm
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
Cod. art. Gamma di misurazione lunghezza max Gamma di misurazione lunghezza min/max Lunghezza ganascia Scala a nonio inferiore Numero UI
Prezzo/UI
071576 010
100 mm 0-100 mm 27 mm 1/20 mm
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
  • Superficie di misurazione rettificata e lappata

  • Nonio e scala con cromatura opaca

  • Tabella delle filettature nella parte posteriore