- Lettura precisa e senza errore di parallasse grazie al nonio che si trova sullo stesso piano della scala
- Con pulsante di bloccaggio
- Inossidabile
- Scala e noni con cromatura opaca
- Superfici di misurazione finemente rettificate e levigate
- Barra e calibro temprati
- Tabella delle filettature
- DIN 862
Certificato di taratura di fabbrica
- Taratura conforme alla norma DIN/ISO 9000 e segg.
- Certificato di prova calibro a nonio DIN 862 a VDI/VDE/DGQ 2618/pagina 8
- Ispezione visiva e test funzionali
- Valori target/misurati, dimensioni esterne
- Valori target/misurati, dimensioni interne
- Valori target/misurati, misurazione delle lame
- Riconducibile a PTB
- Numero di identificazione inciso a laser sul calibro a nonio
Per misurazioni interne, esterne, della profondità e dell'altezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.