Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Calibro di profondità, digitale
Calibro di profondità con display digitale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Barra diritta di misurazione dell’offset
- Acciaio inossidabile, temprato
- Funzioni: conversione mm/pollici, interruttore on/off, tasto zero (tasto 0)
- Grado di protezione IP54
- Inclusa batteria CR 2032
Fornita in una solida valigetta in plastica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.