Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ripetibilità 10 μm (± 2 s)
Velocità di risposta: max. 1,5 m/sec
Unità di misura: sistema metrico o inglese (mm/pollici), conversione diretta
Sistema di misurazione di tipo capacitivo
Display digitale LCD da 6 mm
Temperatura di esercizio da 5°C a 40°C
In acciaio inox, temprato e rettificato
Uscita dati compatibile con RS232
Batteria al litio da 3 V tipo CR 2032
- Capacità 190 mAh
- Durata della batteria ca. 2 anni (2000 h/anno)
Certificato di taratura di fabbrica
- Taratura conforme alla norma DIN/ISO 9000 e segg.
- Certificato di prova per calibri a nonio DIN 862 a VDI/VDE/DGQ 2618/pagina 8
- Ispezione visiva e test funzionali
- Valori target/misurati, misurazione esterna
- Valori target/misurati, misurazione interna
- Valori target/misurati, misurazione delle lame
- Riconducibile a PTB
- Numero di identificazione inciso a laser sul calibro a nonio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.