Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calibri a nonio digitali
Calibri a nonio digitali - 1
Calibri a nonio digitali - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calibri a nonio digitali

Con uscita dati RS 232

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Gamma di misurazione lunghezza max Lunghezza ganascia Numero UI
Prezzo/UI
071576 120
100 mm 30 mm
1 pz.
071576 124
200 mm 50 mm
1 pz.
071576 122
150 mm 40 mm
1 pz.
071576 126
300 mm 60 mm
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
  • Acciaio inossidabile, temprato

  • Funzioni: conversione mm/pollici, tasto on/off, tasto zero (tasto 0)

  • Grado di protezione IP54

  • Superficie di misurazione rettificata e lappata

  • Calibro di profondità piatto

  • Vite di bloccaggio, sulla parte superiore

  • Batteria inclusa
Indicazione

Fornito in una custodia in plastica