Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ripetibilità 10 μm (± 2 s)
Velocità di risposta: max. 1,5 m/sec
Unità di misura: sistema metrico o inglese (mm/pollici), conversione diretta
Sistema di misurazione di tipo capacitivo
Display digitale LCD da 6 mm
Temperatura di esercizio da 5°C a 40°C
In acciaio inox, temprato e rettificato
Uscita dati compatibile con RS232
Batteria al litio da 3 V tipo CR 2032
- Capacità 190 mAh
- Durata della batteria ca. 2 anni (2000 h/anno)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.