Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Calibro digitale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Calibro digitale

Con uscita dati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ripetibilità 10 μm (± 2 s)



Velocità di risposta: max. 1,5 m/sec



Unità di misura: sistema metrico o inglese (mm/pollici), conversione diretta



Sistema di misurazione di tipo capacitivo



Display digitale LCD da 6 mm



Temperatura di esercizio da 5°C a 40°C



In acciaio inox, temprato e rettificato



Uscita dati compatibile con RS232



Batteria al litio da 3 V tipo CR 2032


  • Capacità 190 mAh

  • Durata della batteria ca. 2 anni (2000 h/anno)