Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Solo 7 mm di ingombro interno
- Montaggio facile e veloce
- Con etichetta direzionale
- Guida silenziosa e senza vibrazioni
- Adatte solo a veicoli dotati di ABS
- Senza maglie o parti in acciaio
Confezionate nella pratica borsa con zip e manico che contiene:
- 1 paio di calze in tessuto
- 1 paio di guanti
- istruzioni d’uso stampate sulla borsa
Indicate per l’utilizzo in emergenza su strade innevate, a breve distanza e ad una velocità massima di 50 km/h
Adatte per veicoli con passaruota ridotti
Conformi alla normativa europea EN 16662-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.