Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit cambio pneumatici
Fornito con due avvitatori ad impulsi pneumatici e un kit di bussole rinforzate da 3 pezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. BASIC
- Avvitatore a impulsi affidabile e compatto in un robusto alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro.
- Coppia di serraggio fino a 1350 Nm con un peso di 2,0 kg
- Meccanismo a doppio martello e cilindro di alta qualità con motore bilanciato a 7 lamelle
- Regolazione della potenza a 4 livelli con pratica inversione con una sola mano
- Impugnatura morbida ergonomica antiscivolo con grilletto sensibile e silenziatore integrato
Kit di bussole rinforzate, 3 pz
- Rivestimento in materiale plastico per proteggere i cerchi in alluminio
- Misure chiave più comuni di 17, 19 e 21 mm
- La codifica a colori semplifica l'identificazione delle dimensioni e permette di risparmiare tempo
- In robusta custodia in materiale plastico
Istruzioni per l'avvitatore ad impulsi pneumatico 57143100: Dimensione vite massima consigliata: M16. Gli avvitatori ad impulsi non hanno impostazioni di coppia. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con uno strumento di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore ad impulsi. Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per manutenzione pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso aria e circa due dosi di olio per cambio ogni mese dall'ingrassatore. Nipplo a innesto non incluso nel contenuto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.