Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Canapa sigillafiletti PTFE
Fibra Würth utilizzabile per ottenere sigillature ottimali su filettature in metallo e in plastica. Forma una pellicola di PTFE dello spessore esatto richiesto quando la filettatura viene bloccata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Privo di data di scadenza
- Resistente alla crescita di muffe, enzimi, attività microbiologica e ossidazione
- Massima resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici aggressive, solventi e acidi
- Non infiammabile e non si fonde
- Adatto per l'uso immediato in collegamenti in metallo e in plastica
- Bobina da 175 m in pratica scatola di plastica con lama a 360° protetta e ausilio integrato per una facile installazione
- Sostituisce ogni tipo di sigillante
- Prodotto testato e approvato secondo gli standard internazionali:
- DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Avvolgere in entrambe le direzioni partendo dall'estremità iniziale del tubo e assicurando una sovrapposizione. Applicare 2 o 3 gocce di lubrificante sulla canapa e distribuire in maniera uniforme. Il lubrificante è biodegradabile e completamente sicuro. Fare attenzione a utilizzare materiale sufficiente, in particolare all'inizio del tubo.
È necessario osservare le seguenti informazioni del produttore:
Avvolgimenti da 1/2 -12 (filettatura fine) fino a 18 (filettatura grossa)
Avvolgimenti da 1 1/2 -16 (filettatura fine) fino a 24 (filettatura grossa)
Regolare gli avvolgimenti in base alle altre dimensioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.