Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per filettature
Sigillante per filettature universale per sigillare raccordi filettati in metallo o plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile allineamento e regolazione
- Non è richiesto l'uso di paste aggiuntive
Collaudata DVGW per condotte di gas, acqua potabile (calda/fredda) e riscaldamento in conformità all'omologazione NV-5142BP7097 classe ARp
| Istruzioni di posa | ||
| Metallo, filettatura, pollici | Numero avvolgimenti* | Numero max. di collegamenti (a 160m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Queste cifre sono indicative. Per le filettature non prodotte in conformità alla norma ISO 7/1, il numero di avvolgimenti può essere maggiore o minore. Nel caso di filettature in plastica (max 1½), il numero di avvolgimenti raddoppia. | ||
Collaudata DVGW per condotte di gas, acqua potabile (calda/fredda) e riscaldamento in conformità all'omologazione NV-5142BP7097 classe ARp
Ideale per raccordi di aria compressa, idraulici, pneumatici e molte altre applicazioni.
Per collegamenti che si sigillano nella filettatura (filettature in metallo fino a 4", filettatura in plastica fino a 1½) per acqua potabile fredda e calda, acqua calda +130 °C, riscaldamento e gas
Irruvidire il filo. Partire dall'inizio della filettatura, avvolgere il nastro sigillante in modo trasversale tirando nella direzione della filettatura. Non inserire il nastro sigillante direttamente nelle filettature. Tagliare il nastro sigillante con un dispositivo di taglio e premere sull'estremità libera. Avvitare e serrare con una chiave a tubo. Regolare, se necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.