Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cancellino, per la pulizia a secco delle note sulla lavagna
Il cancellino magnetico rimuove le note scritte e quanto riportato sulla lavagna. Per un utilizzo di lunga durata della lavagna.
- Materiale: Materiale plastico
- Larghezza: 114 mm
- Profondità: 57 mm
- Altezza: 30 mm
- Colore: Grigio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ordine
Assicura la pulizia e una lavagna bianca visivamente accattivante. Garantisce una buona manutenzione della lavagna evitando che l'inchiostro si secchi e garantendo una lunga durata.
Versatile
Il cancellino può essere utilizzato per superfici smaltate e rivestite in plastica. Il pile ha un'elevata capacità di assorbimento.
Organizzazione
Salvaspazio: il cancellino è magnetico e può quindi essere fissato alla lavagna stessa ed evitare di occupare spazio. Il dispositivo di bloccaggio automatico del pile ne consente una facile sostituzione.
Prodotto di qualità
Fabbricato in Germania
Il cancellino è adatto a tutte le situazioni in cui è necessario dello spazio sulla lavagna bianca, nonché a situazioni in cui l'utente desidera riformulare o correggere le note scritte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.