Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cannello a fiamma avvolgente Turbo diametro 18 mm
Saldatura dolce, brasatura e brasatura capillare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Brasatura di tubi fino a Ø 18 mm
- Brasatura dolce fino a Ø 42 mm
- Pressione max.: 2 bar
- Consumo di gas: 240 g/h
- Cannello speciale - il flusso di gas è diviso da canali inclinati e viene sagomato in una fiamma a ciclone dal tubo del cannello in acciaio. La fiamma a vortice copre tutta la tubazione garantendo così una distribuzione uniforme della temperatura sul retro. La potente fiamma è particolarmente adatta per diversi tipi di attività legate all'applicazione di calore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.