Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cannello per saldatura al titanio
Per asciugare, scongelare e posare fogli di saldatura bituminosi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fiamma di lavoro ad alta pressione, lunghezza massima 1 m
- Cannello in titanio TA2, resistente e stabile
- Riduzione di peso del 60% rispetto ai cannelli per saldatura tradizionali in acciaio e ottone
- Design ergonomico che riduce le sollecitazioni sull'operatore
- Include base di appoggio per il cannello
- Fiamma pilota pre-impostata a 7 cm; se necessario, può essere regolata con un cacciavite
- Rapido passaggio da fiamma pilota a fiamma di lavoro tramite azionamento della leva sull'impugnatura
- Buona regolazione fine della fiamma
- Attacco: Filettatura sinistrorsa R da 3/8"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.