Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Capicorda a forcella isolati, flangiati
Isolato in PVC, con inserimento "Easy entry", imboccatura in rame, a norma RoHS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inserimento "Easy entry"
- Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro
- Tensione max.: 600 V
- Superficie: placcata elettrostaticamente
- Materiale isolante: PVC
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).
Per conduttori con nucleo in rame fini ed extra fini.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.