Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Capicorda a crimpare, a spina, isolato
Inserimento "Easy entry", imboccatura in rame
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivestimento isolante con imboccatura allargata
- I cavi armonizzati con maggiore spessore di isolamento possono essere elaborati senza problemi.
- Inserimento "Easy entry"
- Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro
- Tensione nominale max.: 600 V
- Intervallo di temperatura max.: 75°C
- Rivestimento zincato
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).
Conformità alla normativa RoHS
Per conduttori con nucleo in rame fini ed extra fini.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.