Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rivestimento isolante con imboccatura allargata
I cavi armonizzati con maggiore spessore di isolamento possono essere elaborati senza problemi.
Inserimento "Easy entry"
Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro.
Poliammide di alta qualità
Ideale per l'uso con carichi variabili e con fluttuazioni di temperatura.
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).
Profilo forcella a norma DIN 46237/C
Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.