Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Capocorda a crimpare, ad occhiello

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capocorda a crimpare, ad occhiello

Isolamento in poliammide

  • Materiale: Rame
  • Superficie: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Colore Foro flangia Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0967400051
0,5-1 mm² Rosso M3,5 20 mm
100 pz.
0967400055
0,5-1 mm² Rosso M5 24 mm
0967400054
0,5-1 mm² Rosso M4 22 mm
0967400058
0,5-1 mm² Rosso M8 20,6 mm
0967400056
0,5-1 mm² Rosso M6 26,5 mm
0967400153
1,5-2,5 mm² Blu M3 20 mm
100 pz.
0967400156
1,5-2,5 mm² Blu M6 27,5 mm
0967400155
1,5-2,5 mm² Blu M5 25 mm
0967400158
1,5-2,5 mm² Blu M8 30 mm
0967400405
4-6 mm² Giallo M5 27 mm
0967400404
4-6 mm² Giallo M4 25 mm
0967400408
4-6 mm² Giallo M8 33 mm
0967400406
4-6 mm² Giallo M6 28,5 mm
0967400410
4-6 mm² Giallo M10 28 mm
500 pz.
055931010
2,5-6 mm² Giallo M10 33,7 mm
05592108
1-2,5 mm² Blu M8 27,6 mm
05592105
1-2,5 mm² Blu M5 22,5 mm
05592106
1-2,5 mm² Blu M6 27,6 mm
05591108
0,25-1 mm² Rosso M8 27,5 mm
0967400150
1,5-2,5 mm² Blu M10 33 mm
100 pz.
0967400400
4-6 mm² Giallo M10 37 mm
0967400154
1,5-2,5 mm² Blu M4 22 mm
05591105
0,25-1 mm² Rosso M5 21,5 mm
05591104
0,25-1 mm² Rosso M4 20,1 mm
055911035
0,25-1 mm² Rosso M3 20,1 mm
0967400053
0,5-1 mm² Rosso M3 20 mm
05591106
0,25-1 mm² Rosso M6 27,5 mm
05592104
1-2,5 mm² Blu M4 20,1 mm
0967400050
0,5-1 mm² Rosso M10 33 mm
100 pz.
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
Rivestimento isolante con imboccatura allargata


I cavi armonizzati con maggiore spessore di isolamento possono essere elaborati senza problemi.



Inserimento "Easy entry"


Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro



Poliammide di alta qualità


Utilizzabile anche con carichi variabili e sbalzi di temperatura

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

  • UL (0,5 - 6,0 mm2)

  • Forma a occhiello a norma DIN 46237