Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a crimpare termorestringente, capicorda con occhiello HIGH-END
Capocorda con occhiello e foro d'ispezione, guaina termorestringente Crystal ClearTM per un monitoraggio visivo ottimale del collegamento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design a collo lungo
Nessuna interferenza della guaina termorestringente con i contatti
Processo di restringimento più veloce del 40%
Risparmio di tempo
Temperatura di restringimento di soli +300 °C
Basso rischio di danni al connettore e all'isolamento del cavo
Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.
Conformità alla normativa RoHS
Collegamenti antipolvere e a prova di umidità. Resistenza da buona a eccellente a benzina, acido della batteria, diesel, olio motore, antigelo, liquido freni, soluzione salina al 5% e alcol isopropilico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.