Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Connettore a pressione in PVC completamente isolato, "Easy entry"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a pressione in PVC completamente isolato, "Easy entry"

  • Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama: 6,3 x 0,8 mm
  • Temperatura d'esercizio min/max: -35 a 75 °C
  • Materiale: Ottone
  • Materiale di isolamento: PVC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione trasversale filo min/max Colore Dimensione nominale spina piatta/connet... Temperatura d'esercizio min/max Numero UI
Prezzo/UI
05587511
0,5-1,5 mm² Rosso 6,3 x 0,8 mm -35 a 75 °C
100 pz.
05587513
1,5-2,5 mm² Blu 6,3 x 0,8 mm -35 a 75 °C
100 pz.
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
  • Placcatura elettrostatica

  • Inserimento "Easy entry"

  • Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro