Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Capicorda lamellare femmina a crimpare Completamente isolato con poliammide
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rivestimento isolante con imboccatura allargata
I conduttori armonizzati con maggiore spessore di isolamento possono essere elaborati senza problemi.
Inserimento "Easy entry"
Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro
Poliammide di alta qualità
Utilizzabile con carichi variabili e sbalzi di temperatura
- L'utilizzatore deve verificare la tenuta del cavo (con una prova di estrazione, se necessario)
- Art. n.: 0967416251 e art. n.: 0967416252 senza certificazione UL
Per cavi con nucleo in rame fini ed extra fini
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.