Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Capicorda da saldare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capicorda da saldare

  • Materiale: Ottone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza x larghezza Lunghezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0558150012
52 x 21 mm 52 mm 21 mm Ottone
0558150010
47 x 18 mm 47 mm 18 mm Ottone
055815006
34 x 12 mm 34 mm 12 mm Ottone
055815008
38 x 15 mm 38 mm 15 mm Ottone