Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Capicorda di potenza da pinzare
Capicorda di potenza da pinzare - 1
Capicorda di potenza da pinzare - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capicorda di potenza da pinzare

  • Materiale: Rame
  • Superficie: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione cavo Foro flangia Diametro filo Distanza estremità boccola - centro foro Numero UI
Prezzo/UI
0967115012
150 mm² M12 17 mm 16 mm
20 pz.
0967124016
240 mm² M16 21,5 mm 19 mm
20 pz.
0967112012
120 mm² M12 15 mm 14 mm
20 pz.
0967124014
240 mm² M14 21,5 mm 19 mm
20 pz.
096710508
50 mm² M8 10 mm 8 mm
0967109510
95 mm² M10 13,8 mm 12,5 mm
0967105012
50 mm² M12 10 mm 11 mm
0967115014
150 mm² M14 17 mm 16 mm
20 pz.
096710256
25 mm² M6 7 mm 9 mm
0967118514
185 mm² M14 19 mm 17 mm
20 pz.
0967103510
35 mm² M10 8,5 mm 10 mm
0967102512
25 mm² 7 mm 12 mm
100 pz.
0967107008
70 mm² M8 12 mm 8 mm
50 pz.
0967107010
70 mm² M10 12 mm 11,3 mm
0967109512
95 mm² M12 13,8 mm 13 mm
25 pz.
0967112014
120 mm² M14 15 mm 14 mm
20 pz.
0967101612
16 mm² M12 6 mm 12 mm
100 pz.
096710108
10 mm² M8 4,5 mm 6,3 mm
0967101610
16 mm² M10 6 mm 10 mm
100 pz.
096710168
16 mm² M8 6 mm 8 mm
0967101010
10 mm² M10 4,5 mm 10 mm
100 pz.
0967102510
25 mm² 7 mm 9 mm
096710166
16 mm² M6 6 mm 8 mm
096710106
10 mm² M6 4,5 mm 6,3 mm
100 pz.
096710358
35 mm² M8 8,5 mm 9 mm
0967107012
70 mm² M12 12 mm 11,3 mm
0967105010
50 mm² M10 10 mm 9 mm
0967103512
35 mm² M12 8,5 mm 8 mm
096710356
35 mm² M6 8,5 mm 8 mm
100 pz.
096710258
25 mm² M8 7 mm 9 mm