Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cappellino di protezione
Cappellino di protezione - 1
Cappellino di protezione - 2
Cappellino di protezione - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cappellino di protezione

Cappellino di protezione dal design sportivo (cappellino da baseball) per ambienti con rischio di urto alla testa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Materiale di rivestimento: 100% cotone

  • Calotta interna in materiale plastico duro

  • Imbottitura della calotta e fori di ventilazione integrati per un maggiore comfort

  • Regolabile con fissaggio a strappo

  • Fascia antisudore integrata

  • Rivestimento lavabile fino a 30°C
Indicazione

I cappellini di protezione sono idonei per proteggere l’utilizzatore da urti leggeri e graffi. Non proteggono da oggetti che cadono dall'alto o pesi in sospensione in movimento. Il cappellino di protezione non sostituisce in nessun caso l’elmetto industriale conforme alla normativa EN 397.