Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie PRO 4
Incluse batterie precaricate NiMH (4 AAA e 4 AA)
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
Sicurezza per gli utilizzatori
- Rilevatore di batterie ricaricabili difettose
- Rilevatore alcalino
- Protezione contro la inversione di polarità
- Protezione da sovraccarico durante la carica di compensazione
Adatto per l'uso con accumulatori tradizionali
Carica di mantenimento
Display LCD panoramico
- Display grafico
- Utilizzo intuitivo
Porta USB
Compatibilità con qualsiasi dispositivo caricabile tramite USB, quali PDA, lettori MP3, console portatili, dispositivi di navigazione e telefoni cellulari.
Caricabile ovunque
- Attacco universale 100–240 V/AC
- Fornito con spina accendisigari 12 V/DC
Per 1-4 accumulatori Micro AAA/Mignon AA o un apparecchio che possa essere caricato tramite attacco USB
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.