Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie 12 V AL 40-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V
- Descrizione tipo: AL 40-LI
- Tensione di ingresso: 12 V
- Tensione in uscita min/max: 10,8-12 V/DC
- Batterie idonee: LI 10,8 Volt, LI 12 Volt
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Corrente di carica max: 4 A
- Lunghezza cavo: 1,60 m
- Lunghezza: 170 mm
- Larghezza: 125 mm
- Altezza: 70 mm
- Tensione in uscita max: 12 V/DC
- Frequenza max: 60 Hz
- Frequenza min: 50 Hz
- Potenza d’uscita: 1 W
- Tensione di ingresso max: 253 V/CA
- Tempo di ricarica: 30 min
- Temperatura d'esercizio min/max: 0 a 45 °C
- Tensione di ingresso min/max: 207-253 V/CA
- Temperatura d’esercizio max: 45 °C
- Temperatura d’esercizio min: 0 °C
- Peso prodotto (per pezzo): 540 g
- Tensione in uscita min: 10.8 V/DC
- RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche): 5
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Tensione in uscita: 12 V
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.