Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

  • Descrizione tipo: AL 60-LI-2
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Corrente di carica max: 3.5 A
  • Frequenza max: 60 Hz
  • Frequenza min: 50 Hz
  • Tensione di ingresso max: 240 V/CA
  • Tempo di ricarica: 60 min
  • Temperatura d'esercizio min/max: -10 a 66 °C
  • Tensione di ingresso min/max: 220-240 V/CA
  • Temperatura d’esercizio max: 66 °C
  • Temperatura d’esercizio min: -10 °C
  • Peso prodotto (per pezzo): 848 g
  • RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche): 5
  • Tensione in uscita: 28 V/DC