Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie AL 60-S2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie AL 60-S2

  • Descrizione tipo: AL 60-S2
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Numero pezzi: 1 PZ
  • Tempo di ricarica: 60 min
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Peso prodotto (per pezzo): 464 g
  • RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche): 5
  • Tensione nominale: 2.4 V/DC
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Caricabatterie AL 60-CL Per batteria ricaricabile Würth

Caricabatterie AL 60-CL Per batteria ricaricabile Würth

Caricabatterie LG 14 Per rivettatrice per rivetti a strappo a batteria

Caricabatterie LG 14 Per rivettatrice per rivetti a strappo a batteria

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Caricabatterie 12 V AL 30-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

Caricabatterie 12 V AL 30-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

Caricabatterie AL 60-CV-Li

Caricabatterie AL 60-CV-Li

Caricabatterie AL 60-LI Per batteria ricaricabile LI-12 V

Caricabatterie AL 60-LI Per batteria ricaricabile LI-12 V

Caricabatterie ALG 12 V BASE M-CUBE

Caricabatterie ALG 12 V BASE M-CUBE

Caricabatterie AL-60-AS-LI

Caricabatterie AL-60-AS-LI

Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI

Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI

Caricabatteria di ricambio per batteria 14,4 v PRINETO<SUP>®</SUP>

Caricabatteria di ricambio per batteria 14,4 v PRINETO®

Avvitatore a batteria S 3-A

Avvitatore a batteria S 3-A

Caricabatterie AL 60-SP

Caricabatterie AL 60-SP

Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

Caricabatterie AL 50-LI

Caricabatterie AL 50-LI

Caricabatteria rapido AL 20-CV-LI

Caricabatteria rapido AL 20-CV-LI

Caricabatterie 12 V AL 40-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

Caricabatterie 12 V AL 40-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

Caricabatterie AL 30-LI

Caricabatterie AL 30-LI

Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD

Dispositivo antispifferi porta, automatico AT 42 RD

Dado a gabbia WN 0381, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), senza anelli d'arresto

Dado a gabbia WN 0381, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), senza anelli d'arresto

Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A

Ingrassatore alimentato a batteria FP 12-A

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Bussole multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 23 pz

Bussole multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 23 pz

Nastro abrasivo KGX KGX Per la lavorazione del legno e la lavorazione dei metalli

Nastro abrasivo KGX KGX Per la lavorazione del legno e la lavorazione dei metalli

Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite di giunzione

Vite di giunzione

Lubrificante per alimenti LMS-Fluid

Lubrificante per alimenti LMS-Fluid

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Cacciavite isolato, Phillips (PH) con boccola di bloccaggio

Cacciavite isolato, Phillips (PH) con boccola di bloccaggio

Caricabatterie AL 60-12/18-AS-LI

Caricabatterie AL 60-12/18-AS-LI

Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare maschio, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare maschio, completamente isolato Isolato in PVC

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8

Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Estrattore esterno, a tre braccia regolabile,

Estrattore esterno, a tre braccia regolabile,

Rondella di bloccaggio

Rondella di bloccaggio

Caricabatterie DIGA Per DIGA CS, DIGA WO e DIGA CSM

Caricabatterie DIGA Per DIGA CS, DIGA WO e DIGA CSM

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Detergente per freni

Detergente per freni

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

EN1254, ottone rosso 4280G

EN1254, ottone rosso 4280G

Cerniera a tre ali aperte

Cerniera a tre ali aperte

Anta in alluminio

Anta in alluminio

Lampada portatile a LED ricaricabile, Premium WLH 1+1

Lampada portatile a LED ricaricabile, Premium WLH 1+1

Rivettatrice a batteria ANG 310

Rivettatrice a batteria ANG 310

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle