Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stazione di ricarica PowerSwap

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stazione di ricarica PowerSwap

Adatto per caricare fino a due batterie PowerSwap

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design esclusivo Würth


Stazione di ricarica con porta USB-C


Versatile:


  • La stazione di ricarica può essere posizionata direttamente sul tavolo

  • È possibile attaccarla a un armadio di metallo grazie al solido magnete sul retro

  • È possibile fissarla al muro attraverso il foro di installazione presente sul retro (accessorio correlato non incluso)

Processo di ricarica:


Le batterie vengono caricate una alla volta per garantirne l’efficienza. La prima batteria inserita si ricarica completamente prima che quella successiva inizi a caricarsi


Standby:


Sono presenti 3 LED per ciascun vassoio. Il flash a 3 LED indica che la batteria è in attesa di ricarica. Quando il LED centrale lampeggia in rosso, significa che la batteria è danneggiata


Indicatore aggiuntivo:


Quando la stazione è collegata alla rete di alimentazione, l'indicatore LED al centro diventa fisso (verde)

Indicazione

Adatta per l'uso in ambienti interni e asciutti.


Le batterie vengono caricate una alla volta per garantirne l’efficienza.


Ingresso: caricabatterie USB da 100-240 V CA, 5 V 2 A (max. 10 W).