Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie multiuso Pro 5
Questo caricabatterie rapido con corrente di ricarica fino a 1.800 mA è la combinazione perfetta di caricabatterie e stazione di prova.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tutti i dispositivi USB comuni, quali smartphone, cellulari e lettori MP3
Funzione di ricarica USB a 5 V/1.000 mA
Intelligente e sicuro
- Monitoraggio dello stato di carica di ciascuna batteria (monitoraggio dei singoli slot)
- Protegge le batterie da sovraccarichi multipli con la funzione "battery-care"
- Passa automaticamente alla carica di mantenimento
Per il controllo della capacità, della tensione e della corrente di carica/scarica
Funzione di prova
Ravviva le vecchie batterie
Funzione "care"
Per le batterie 1-4 NICD/NIMH o blocchi batteria (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) ed E-Block 1 x 9 V NiMH/NiCd.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.