Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie Pro 6
Caricabatterie Pro 6 - 1
 -  - 2
Caricabatterie Pro 6 - 3
Caricabatterie Pro 6 - 4
Caricabatterie Pro 6 - 5
Caricabatterie Pro 6 - 6
Caricabatterie Pro 6 - 7
Caricabatterie Pro 6 - 8
Caricabatterie Pro 6 - 9
Caricabatterie Pro 6 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie Pro 6

Include 4 batterie ricaricabili AA precaricate e 4 batterie ricaricabili AAA NiMH precaricate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ricarica rapida con precarica delicata


  • Il caricabatterie carica le batterie fino a 800 mA in modo rapido e controllato

  • Una batteria ricaricabile quasi scarica o totalmente scarica può essere se necessario precaricata a corrente bassa

  • Le batterie vengono mantenute completamente cariche nel dispositivo tramite impulsi di carica

  • Il processo di ricarica completamente automatizzato in 7 fasi ottimizza la durata e le prestazioni delle batterie


Test di capacità rapido e analisi delle batterie


  • Subito dopo l'inserimento, il test di capacità rapido determina la carica residua della batteria e la indica per 5 secondi sul display a LED a 3 colori

  • Il comportamento della cella della batteria viene analizzato e valutato per determinare se può essere ancora utilizzata in modo affidabile o se è guasta


Arresto IQ


  • Vari meccanismi di protezione impediscono il surriscaldamento e il sovraccarico delle batterie inserite


USB tipo C


  • Il caricabatterie utilizza un cavo di ricarica USB tipo C, incluso nella fornitura